Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrettmappe A4 rot
Klemmbrettmappe A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT39600025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39600025
EAN/GTIN:
     4002432307463
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Klemmmappe
  • Schreibunterlage in Mappenform
  • Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils
  • Klemmweite 20 mm
  • Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse
  • Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst
  • Format: für A4, 242 x 338 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Aufhängeöse
Breite:
242 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
338 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
24.2 cm
Produkthöhe:
33.8 cm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 9,94*
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,96*
Lager 467
36
1
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 10,09*
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,81*
1
€ 7,95*
ab € 6,97*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39600035
ab € 6,65*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.