Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35
Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35
Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35
Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35
Klemmmappe, A4, blau LEITZ 3960-00-35
Artikel-Nr.:
     639-135155001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3960-00-35
EAN/GTIN:
     4002432307470
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe. Schreibunterlage in Mappenform. Stabile Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückteils, Klemmweite 20 mm. Innenseite mit Dreieckstasche, Stiftehalter und Aufhängeöse. Material: Einband aus Pappe mit Kunststoff-Folie umschweisst. Format: für A4, 242 x 338 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
242
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Höhe:
338
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
200
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmmappe a4 blau leitz, blockmappe a4, blockmappe, Klemmhandmappe, Klemmhebel-Mappe, Klemmhefter Mappe, Leitz, Präsentations-Klemmmappe, Präsentationsmappe, Klemmbretter, Schreibplatten, Blockhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 10,04*
1 Tag
65
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 10,06*
9 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 6,66*
€ 10,08*
1
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,72*
Lager 639
70
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11217213
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,54*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.