Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klemmbrettmappe 39600035 DINA4 20mm Pappe/Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125048350
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39600035
EAN/GTIN:
     4002432307470
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Stabile Klemm-Mappe ideal als Schreibunterlage für unterwegs. Zusätzliche Innentasche im Vorderdeckel zur Ablage von losen Unterlagen. Mit Aufhängeöse. Mit Schlitzen am Rücken für Stifte. Mit Deckel zum Schutz und zum Verdecken der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Maße:
24,2 x 34,9 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pappe/Kunststoff
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
silber
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmmappe a4 blau leitz, blockmappe a4, blockmappe, Blockmappen, Clipboards, Klemmappen, Klemmbretter, Klemmbrettmappen, Klemmmappen, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Schreibunterlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 10,04*
1 Tag
65
1
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 10,06*
9 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 6,66*
€ 10,08*
1
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,72*
2 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11217213
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
39600025
ab € 6,54*
Ähnlich
Leitz
39600095
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.