Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand für Briefkorb, Polystyrol, 2 Stück, grau-transparent LEITZ 5262-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand für Briefkorb, Polystyrol, 2 Stück, grau-transparent LEITZ 5262-00-00
Trennwand für Briefkorb, Polystyrol, 2 Stück, grau-transparent LEITZ 5262-00-00
Trennwand für Briefkorb, Polystyrol, 2 Stück, grau-transparent LEITZ 5262-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135058
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5262-00-00
EAN/GTIN:
     4002432353026
Suchbegriffe:
Trennwand Sortieranlage
trennwand sortieranlage
Leitz Trennwand für Briefkorb Sorty 5230 und Sorty-Jumbo 5232, zur Unterteilung. Material: Polystyrol. Format: 105 x 6 x 235 mm. Inhalt: 2 Stück. Farbe: grau-transparent.
Weitere Informationen:
Breite:
105
Farbe:
grau/transparent
Höhe:
6
Verwendung für Produkt:
Leitz Sorty 5230 und Sorty Jumbo 5232
Weitere Suchbegriffe: BRIEFKORB ZUBEHOER, LEI5262-00-00, 526200, TRENNWAND, SORTY, 100864, TRENNWAND 5262, 5732526200, 33813551, 1006010, LEI 5262-00-00, BRIEFKORBTRENNWAND ESSELTE LEITZ, 5262, 5262-00-00, 0012275, TRENNWAND F.JUMBO 2/1, Ablagekorb, Ablagekörbe, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage-Stehsammler, Briefkorb, Briefkörbe, Katalogständer, Leitz, Sammelbox, Schreibtisch-Accessoire, Sorty, Steh-Sammler, Stehsammler, Trennwand, Zeitschriften-Box, Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenbox, Briefablagekästen, Briefablagen, Postablagen, Postkörbe, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,77*
€ 6,40*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 6,80*
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 7,34*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 5,18*
€ 8,40*
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
52300035
ab € 12,34*
Sonstiges
Leitz
52300085
ab € 12,20*
Sonstiges
Leitz
52300095
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.