Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52300035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52300035
EAN/GTIN:
     4002432352906
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4- und C4-Querformate. Format: 408 x 295 x 127 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polystyrol
Höhe:
127
stapelbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
295
Breite:
408
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweifache Unterteilung für z. B. DL-Formate möglich. Lieferung inkl. einer Trennwand
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52300085
ab € 12,20*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,23*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.