Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, dunkelgrau LEITZ 41740089


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, dunkelgrau LEITZ 41740089
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, dunkelgrau LEITZ 41740089
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, dunkelgrau LEITZ 41740089
Klemmmappe ColorClip Magic, A4, PP, dunkelgrau LEITZ 41740089
Artikel-Nr.:
     639-135026010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41740089
EAN/GTIN:
     4002432353552
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Klemmmappe ColorClip Magic. Zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Der Vorderdeckel ist ganz aufklappbar, mit stabilem, farbig-transluzentem Clip. Material: Polypropylen (PP). Kapazität: 30 Blatt. Format: für A4, 222 x 310 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
222
Farbe der Klemme:
grau
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Höhe:
310
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Weitere Suchbegriffe: Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemm-mappe leitz a4, bewerbungs mappe, leitz bewerbungsmappe, 1550003012, 33813338, KLEMMAPPE, LEI4174-00-89, 41740089, COLORCLIP MAGIC, MAGIC, 101326, 5732417489, 1010037, KLEMMAPPE ESSELTE LEITZ, 16536347, 29445, ColorClip, Hefter, Klemm-Bindemappe, Klemm-Hefter, Klemmbindemappe, Klemmbinder, Klemmhandmappe, Klemmhebel-Mappe, Klemmrücken, Klemmrücken-Mappe, Leitz, Mappe, Präsentations-Klemmmappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,73*
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 1,57*
€ 2,89*
Lager 639
21
€ 4,99*
ab € 1,61*
€ 2,91*
€ 5,50*
ab € 1,71*
€ 4,13*
9 Tage
25
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41740035
ab € 1,49*
Ähnlich
Leitz
41740059
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740030
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740045
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740025
ab € 1,34*
Ähnlich
Leitz
41740099
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.