Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Spiralhefter, A4, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, violett LEITZ 3040-00-65
Artikel-Nr.:
     639-135024021
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3040-00-65
EAN/GTIN:
     4002432306343
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Leitz Spiralhefter, für kaufmännische Heftung. Mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung, mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel. Durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x 318 mm, für A4. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
violett
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
218
Verwendung für Papierformat:
A4
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, Hefter, Leitz, Spiral-Sichthefter, Spirale, Präsentationsmappen, Schnellhefter, Sichthefter, Klemmmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 2,15*
1 Tag
124
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,4922*
€ 2,6322*
9 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,80*
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 3,05*
2 Tage
808
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 82,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.