Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-3040-06 Herst.-Nr.: 30400065 EAN/GTIN: 4002432306343 |
| |
|
| | |
| Spiralhefter Leitz A4 3040 (VIOL) Pendarec-Karton 430 g/m², Pack 25 Stück - Leitz Spiralhefter 3040 sind die praktischen Hefter für bequemes Arbeiten - durch Lösen der Hakendeckschiene ist buchmäßiges Blättern ohne Knicken der Seiten möglich. Format: DIN A4, Material: Pendarec-Karton 430 g/m², Heftung: kaufmännische- und Behördenheftung. Ausführung: Spiralmechanik für Standard-Lochung (80mm), Beschriftungslinien zur Kennzeichnung des Inhalts. Lieferbar in den Farben: sortiert (30400099), weiß (30400001), gelb (30400015), pink (30400022), rot (30400025), blau (30400035), orange (30400045), grün (30400055), violett (30400065), braun (304000754), grau (30400085) und schwarz (30400095). Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, Leitz, Hefter, Spirale, Schnellhefter, Schnell-Hefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,51* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,4922* | € 2,6322* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,76* | € 3,05* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 42,05* | € 82,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|