Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Kopierpapier, A4, 80g/m², 50 Blatt, blau STAUFEN STYLE 734050993
Artikel-Nr.:
     639-130853993
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734050993
EAN/GTIN:
     4006050509933
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktionspapier 7X Farben. Holzfrei matt. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für schwarz-weiß Ausdrucke und Farbausdrucke bis 1440 dpi, für Tintenstrahl- und Laserdrucker, Fotokopierer, Schreibmaschine, Telefax, Offset-Druck. Beidseitig bedruckbar. In wiederverschließbarer Packung. Papierformat: DIN A4. 80 g/qm. Farbe: intensiv blau. Anzahl der Blätter je Packung: 80 Blatt. (Alte Artikelnummer: 50993).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Breite:
210
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
297
Papierformat:
A4
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80 g blau, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,26*
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,28*
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,34*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,13*
Lager 639
32
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0682* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.