Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Multifunktionspapier 7X 734050993 A4 80g blau 50Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/939/a012939l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/939/a012939l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110218050
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734050993
EAN/GTIN:
     4006050509933
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Staufen Multifunktionspapier DIN A4 80g/m² blau 50 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Fax
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter je Packung:
50 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,26*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,37*
€ 4,28*
8 Tage
101
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,34*
1 Tag
27
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,13*
2 Tage
32
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0474* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.