Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decormatt Acryl, 15ml, weiß MARABU 14010 039 070


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Decormatt Acryl, 15ml, weiß MARABU 14010 039 070
Decormatt Acryl, 15ml, weiß MARABU 14010 039 070
Decormatt Acryl, 15ml, weiß MARABU 14010 039 070
Artikel-Nr.:
     639-126487070
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     14010 039 070
EAN/GTIN:
     4007751008169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Für dekorative Ideen in den strahlendsten Farben Marabu Decormatt Acryl - eine für alles. Die ideale, samtmatte und cremige Acrylfarbe auf Wasserbasis für Schule, Hobby, Freizeit, Kunstgewerbe. Die cremige Eigenschaft garantiert eine sehr angenehme Vermalbarkeit. Die hochwertige farbintensive Acrylfarbe ist sehr gut deckend, wetterfest, speichelfest und lichtecht. Sie eignet sich, aufgrund ihrer besonders geschmeidigen Beschaffenheit, hervorragend zum freien Malen, zum Schablonieren und Stempeln, für die Serviettentechnik und die traditionelle Hinterglas- und Bauernmalerei sowie für nahezu alle Basteltechniken. Ob auf Holz, Pappe, Papier, selbsthärtenden Modelliermassen, Styropor, Metall, Ton, Stein, Glas, Moosgummi oder Kunststof die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Alle Farbtöne sind, einschließlich Metallic, untereinander mischbar und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Acryllasur, Acrylmallack, Dekoacryl, Dekoracryl, Hobbyacryl, Künstleracryl, Studioacryl, Weißlack, marabu acryllack weiß, acryl lack, acryl-lack weiß, ACRYLFARBE, MATTLACK, Decormatt 15ml weißMARABU 1401 39 070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,28*
Lager 639
39
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 2,50*
€ 2,98
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,18*
€ 2,59
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,07*
€ 2,46
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 1,97*
€ 2,34
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 1,90*
€ 2,26
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,52*
€ 1,81
pro Glas
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.