Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau ohne Deckel HAN 1900-14
Artikel-Nr.:
     639-120318001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1900-14
EAN/GTIN:
     4012473190030
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Für die ideale Handhabung sorgen 2 praktische Tragegriffe. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 390 x 150 x 260 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau. Lieferung ohne Mappen.
Weitere Informationen:
Breite:
390
Farbe:
blau
Höhe:
260
Tiefe:
150
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Anzahl der Hängemappen:
20
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han hängebox blau, hängebox han, hängebox, 1538117009, HAENGE BOX, HAN1900-14, 190014, SWING, HAENGEMAPPENBOX, HAN SWING, 120758, 18912770, 1004904, HAN 1900-14, HÄNGEMAPPENBOX HAN, HÄNGEMAPPENBOX SWING BL, 1900-14, 1900, 2630284, Hängemappenboxen, -boys, Hängeregistraturablagen, Mappenboxen, -boys, Ablage für Hängemappen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 7,15*
€ 10,41*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,43*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,61*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,61*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 8,27*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.