Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1900-14 Herst.-Nr.: 1900-14 EAN/GTIN: 4012473190030 |
| |
|
| | |
| HAN Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, blau Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Für die ideale Handhabung sorgen 2 praktische Tragegriffe. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 390 x 150 x 260 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 7,93* | € 11,49* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,69* | € 11,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,96* | € 11,57* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,95* | € 11,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,26* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|