Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Abfalleinsatz für Papierkorb MONDO 3l schwarz/blau mit Deckel HAN 1843-14
Artikel-Nr.:
     639-120317001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1843-14
EAN/GTIN:
     4012473184329
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfalleinsatz MONDO mit Deckel, 3 Liter. Zum Einhängen in den Papierkorb MONDO als ideale Abfalltrennung. Passend für Art-Nr.: 1840. Optimal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Farbige Deckel auf den Einsätzen machen Laune und verhindern Geruchsbildung. Mit Hilfe der unterschiedlichen Farben können Sie die Abfalltrennung ganz einfach optimieren. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Abfalleinsatz besonders reinigungsfreundlich. Inkl. 50 Müllbeutel für den Abfalleinsatz MONDO (Art.-Nr.: 1844). Fassungsvermögen: 6 Liter. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Abfalleinsatzes: schwarz. Farbe des Deckels: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
194
Deckel vorhanden:
true
Farbe:
schwarz/blau
Form:
rechteckig
Höhe:
345
Tiefe:
450
Werkstoff:
Kunststoff
flammsicher:
false
Weitere Suchbegriffe: Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, cestini gettacarte, Mülleimer, Papierkörbe, Abfallkörbe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,20*
1
€ 7,95*
ab € 6,31*
€ 9,23*
1
€ 4,75*
ab € 6,95*
€ 9,84*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 10,48*
Lager 639
2
1
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.