Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Nasseinsatz schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Nasseinsatz schwarz/blau
Papierkorb Nasseinsatz schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA716680
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1843-14
EAN/GTIN:
     4012473184329
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
  • Für Nassabfälle
  • zum Einhängen in Papierkörbe MONDO und MONDO 1
  • mit Deckel
  • aus Polystyrol (PS)
  • inkl. 50 Abfallbeutel für den Einsatz
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
3 l
Höhe:
284 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
124 mm
Marke:
Han
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfalleinsatz Papierkorb, Papierkorbeinsatz, abfalleinsatz han, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, 1843, Beutelbefestigungsring, Nasseinsatz, Papierkorb, Papierkorb-Abfalleinsatz, Papierkorb-Beutelbefestigungsring, Papierkorb-Nasseinsatz, PapierkorbAbfalleinsatz, PapierkorbBeutelbefestigungsring, PapierkorbNasseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,01*
1
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 9,05*
1
€ 4,75*
ab € 6,93*
€ 9,85*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 7,35*
€ 10,49*
1
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 12,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.