Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Stempel Professional 5206 mit Gutschein max. 8 Zeilen TRODAT 5206
Artikel-Nr.:
     639-120141
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     5206
EAN/GTIN:
     0092399724735
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Trodat Professional 5206 mit Gutschein für individuelle Textplatte. Anwenderkomfort und Sauberkeit garantiert. Robuster Textstempel mit Stahlkern für den täglichen Einsatz im Büro, integriertes Stempelkissen, ergonomischer Griff, einfaches Platzieren des Abdrucks. Der Stempel wird mit einem Gutschein für ihre individuelle Gestaltung des Abdruckes geliefert. CO2-neutral. Serienmäßig. Ökologisch nachhaltig in Österreich produziert.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stempelfläche:
56 x 33
Farbe:
schwarz/silber
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
true
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 40,16*
€ 53,64*
€ 3,50*
ab € 40,24*
€ 53,72*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 40,75*
€ 54,52*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 41,51*
€ 55,38*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 60,43*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.