Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5206 56x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5206 56x33mm
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5206 56x33mm
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5206 56x33mm
Artikel-Nr.:
     C1137-72473
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     72473
EAN/GTIN:
     0092399724735
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 5206 Textstempel. Mehrzeiliger Stativstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen (schwarz), ausgestattet mit Textsichtfenster und Rutschsicherung. Der Stempel wird ohne Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Größe: 9,1 x 5,3 x 15,2 cm Max. Abdruckgröße 5,6 x 3,3 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel Blanko
Produkt-Typbezeichnung:
5206
Höhe der Schrift:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Gummi-Textplatte, kann individuell mit einer Textplatte versehen werden.
Werkstoff:
Stahl-Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
56x33
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.