Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typendruckerei 323typ, 4mm+5mm WEDO 66416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typendruckerei 323typ, 4mm+5mm WEDO 66416
Typendruckerei 323typ, 4mm+5mm WEDO 66416
Typendruckerei 323typ, 4mm+5mm WEDO 66416
Typendruckerei 323typ, 4mm+5mm WEDO 66416
Artikel-Nr.:
     639-120107
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     66416
EAN/GTIN:
     4003801002484
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
WEDO® Stempeldruckerei mit 2 Schriftgrößen. Inhalt: 367 Gummitypen mit 4 mm Schrifthöhe und 204 Typen mit 5 mm Schrifthöhe, inkl. Zahlen, Euro-Zeichen und Telefon-Symbol., 5 Reihenhalter (je 1 Stück 1-, 2-, 3-, 4- und 5-zeilig) sowie je 1 Typenhalter rund und oval, 1 Stempelgriff, 1 Pinzette und 1 Stempelkissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe der Schrift:
5
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
true
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
max. Anzahl der Zeichen je Zeile:
30
Weitere Suchbegriffe: buchstaben stempel, Typendruckerei, 323typ, 4mm+5mm, WEDO, 66416
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 22,25*
€ 30,77*
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 26,31*
€ 36,28*
€ 5,50*
ab € 25,45*
€ 36,28*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 30,47*
€ 41,64*
€ 3,50*
ab € 42,00*
€ 56,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.