Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typendruckerei groß Typen 4/5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typendruckerei groß Typen 4/5 mm
Typendruckerei groß Typen 4/5 mm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO66416
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     66416
EAN/GTIN:
     4003801002484
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
  • WEDO Stempeldruckerei mit 521 Typen in Schrifthöhe 4 mm
  • Komplettset mit Stempeltypen, Zahlen sowie versch
  • Typenhaltern, Stempelkissen und Pinzette
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Breite:
213 mm
Bruttogewicht:
0.401 kg
Farbname:
gelb
Höhe:
25 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
167 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchstaben stempel, 66416, Stempel, Stempeldruckerei, Stempelsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 22,39*
€ 30,67*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 26,32*
€ 36,18*
€ 5,50*
ab € 25,51*
€ 36,18*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 30,59*
€ 41,40*
€ 3,50*
ab € 42,37*
€ 56,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.