Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-120063 Herst.-Nr.: 193 9 EAN/GTIN: 4003801006055 |
| |
|
| | |
| WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: BEZAHLT. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm. Schrifthöhe: 5,5 mm. Weitere Informationen: | | Abmessung der Stempelfläche: | 45 | Höhe der Schrift: | 55 | Schreibfarbe des Stempels: | individuell | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, textstempel bezahlt wedo, permanentstempel, wedo eingangsstempel, LAGERSTEMPEL, DOR1939, 1939, 101929, 5721019309, 17112869, 1200109, DOR 1939, STEMPEL DORSCH, 193, 193.9, 193-9, STEMPEL BEZAHLT, 367060, 16671643, 83106, 1245445012, Stempel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,78* | € 3,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,93* | € 3,37* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,36* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|