Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Textstempel BEZAHLT 1939 45mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163056007
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1939
EAN/GTIN:
     4003801006055
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Textstempel mit ergonomischem Griff.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textstempel
Abmessung der Stempelfläche:
45 x 4 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
Bezahlt
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
weiß
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,95*
1 Tag
27
1
€ 5,49*
ab € 1,71*
€ 2,97*
1
€ 7,95*
ab € 1,77*
€ 3,18*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,38*
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.