Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, weiß ALCO 259-10


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, weiß ALCO 259-10
Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, weiß ALCO 259-10
Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, weiß ALCO 259-10
Büroklammern, 26mm, 1000 Stück, weiß ALCO 259-10
Artikel-Nr.:
     639-120039000
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     259-10
EAN/GTIN:
     4007735259105
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer. Runde Form, Metall, kunststoffüberzogen. Länge: 26 mm. Farbe: weiß. Packungsart/-inhalt: Dose 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, alco briefklammern 26mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 26mm, Briefklammern, -spender, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 5,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,97*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,85*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,85*
€ 11,72
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.