| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO259-10 Herst.-Nr.: 259-10 EAN/GTIN: 4007735259105 |
| |
|
| | |
| - Briefklammern kunststoffüberzogen
- Rund und glatt
- Größe: 26mm
- Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.467 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Form: | rund | Länge: | 26 mm | Marke: | Alco | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,81* | € 5,20* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,34* | € 5,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,69* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,00434* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|