Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.52, kariert STAUFEN GREEN 040789052
Artikel-Nr.:
     639-040789052
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040789052
EAN/GTIN:
     9001939835030
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
Oktavheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 52. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 52 | kariert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A6
Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, schulheft a6 kariert ohne rand, schulheft kariert ohne rand, schulheft, Oktavheft, Green, A6, 90g/m², 32, Blatt, Lin.52, kariert, STAUFEN, GREEN, 040789052
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,9796*
€ 3,6196*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,70*
1 Tag
95
1
€ 5,49*
ab € 2,37004*
€ 4,18004*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,6196*
€ 4,30732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,9496*
€ 3,51002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,7396*
€ 3,26012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,6496*
€ 3,15302
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,6096*
€ 3,10542
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,9796*
€ 2,35572
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,9898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.