Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Green A6 kariert 5mm Lineatur 52 32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oktavheft Green A6 kariert 5mm Lineatur 52 32 Blatt
Oktavheft Green A6 kariert 5mm Lineatur 52 32 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040789052
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040789052
EAN/GTIN:
     9001939835030
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Schulheft
  • Oktavheft Green
  • Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/qm
  • Ausstattung: Heftung am Rücken
  • Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 5mm, 52
  • Anzahl der Blätter: 32 Blatt
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.0490 kg
Farbe:
grau
Farbe des Einbandes:
grau
Lineatur:
Lineatur 52
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schulhefte, schulheft a6 kariert ohne rand, schulheft kariert ohne rand, schulheft, Grundschulheft, Heft, Kladde, liniert, Oktavheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schreiblernheft
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,57*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,81*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,88*
1 Tag
210
2
€ 5,49*
ab € 1,19002*
€ 2,22002*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
608585020
ab € 0,93*
Ähnlich
Staufen
608585010
ab € 1,09*
Ähnlich
Staufen
040789051
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.