Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Oktavheft Green, A6, 90g/m², 32 Blatt, Lin.51, liniert STAUFEN GREEN 040789051
Artikel-Nr.:
     639-040789051
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040789051
EAN/GTIN:
     9001939835009
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Oktavheft Lineatur 51
Schulheft Oktavheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 51 | liniert
Ausführung des Papiertyps:
100 % Recyclingpapier
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A6
Weitere Suchbegriffe: Oktavheft liniert, Schulheft Lineatur 51, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, schulheft liniert ohne rand, schulheft liniert, schulheft, Oktavheft, Green, A6, 90g/m², 32, Blatt, Lin.51, liniert, STAUFEN, GREEN, 040789051
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 2,90*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,9896*
€ 3,6096*
1 Tag
263
1
€ 5,49*
ab € 2,35004*
€ 4,18004*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,6096*
€ 4,29542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,9296*
€ 3,48622
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,6196*
€ 3,11732
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,5396*
€ 3,02212
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,4696*
€ 2,93882
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,9896*
€ 2,36762
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,9948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.