Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oktavheft Green, DIN A6, 7mm liniert, LIN51, 32 Blatt, , 90 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-040789051
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040789051
EAN/GTIN:
     9001939835009
Suchbegriffe:
Oktavheft Lineatur 52
Oktavheft kariert
Schulheft Lineatur 52
Oktavheft Lineatur 51
Schulheft Oktavheft Green. Ausführung Papier: 100% Recycling Pure Impact, 90 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Lineatur:
51: 7 mm liniert
Format:
A6
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
32 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,925*
€ 1,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,9796*
€ 3,6496*
Lager 690
263
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,35004*
€ 4,22004*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,22004*
€ 5,02185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44004*
€ 4,09365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29004*
€ 3,91515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14004*
€ 3,73665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,04004*
€ 3,61765
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35004*
€ 2,79655
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,17502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.