Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007
Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007
Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007
Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007
Heft, A5, 80g/m², 32 Blatt, Lin.7, kariert STAUFEN STYLE 040532007
Artikel-Nr.:
     639-040532007
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040532007
EAN/GTIN:
     9002244561171
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/m². Ausstattung: Heftung am Rücken. Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 7. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
32
Ausführung der Bindung:
geheftet
Ausführung der Lineatur:
Lin 7 | kariert mit großen Kästchen
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Farbe des Einbandes:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulheft Lineatur 7 A5, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, ursus green schulheft lineatur 7, schulheft lineatur 7, schulheft, HEFT A5 32, FOR040532007, 040532007, TRIOTEC, H 7, H7, 10207, FORMAT X, 103836, HF 7, HF117, DHA5K7, 547205, Schreibhefte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,13*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 1,32*
1 Tag
372
2
€ 5,49*
ab € 0,98506*
€ 1,79506*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,01875* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.