Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Ringbucheinlage, A4, 70g/m², 50 Blatt, kariert mit Rand STAUFEN STYLE 040470023
Artikel-Nr.:
     639-040470023
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470023
EAN/GTIN:
     9002244558973
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
Ringbucheinlage Style. ECF. 70 g/qm. Lochung: 4-fach. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 26 | kariert mit Rand
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
4-fach
Papierformat:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2258
2
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,30*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,42*
10 Tage
2258
2
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.