Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage Style A4 70 g/qm 50 Blatt kariert mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbucheinlage Style A4 70 g/qm 50 Blatt kariert mit Rand
Ringbucheinlage Style A4 70 g/qm 50 Blatt kariert mit Rand
Ringbucheinlage Style A4 70 g/qm 50 Blatt kariert mit Rand
Artikel-Nr.:
     467-#STAU040470023
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     040470023
EAN/GTIN:
     9002244558973
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlage Style
  • ECF
  • 70 g/qm
  • Lochung: 4-fach
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • Ausführung der Lineatur: kariert mit Rand
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2170 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 26
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock kariert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock kariert, Blätter, Einlageblätter, Papiereinlagen, Ringbucheinlagen, Schreibpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2258
2
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,30*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,38*
€ 2,42*
Lager 467
2258
2
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.