Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Flipchartblock, 68x99cm, 20 Blatt, kariert URSUS STYLE 036441
Artikel-Nr.:
     639-036441
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     036441
EAN/GTIN:
     9002244181379
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Aus ECF Papier, 80 g/qm. Universallochung. Block mit 20 Blatt. Karton mit 5 Blöcken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Breite:
68
Breite [cm]:
68
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
80
Höhe:
99
Höhe [cm]:
99
Länge:
0.99
perforiert:
true
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, flipchart-papier 80 g/m² kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Papier für Flipchart, Ersatzblöcke für Flip-Charts und -Blöcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
183
1
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 6,19*
8 Tage
183
1
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,23*
1 Tag
350
5
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 6,89*
2 Tage
310
5
€ 2,90*
ab € 5,62*
€ 7,89*
Lager 639
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1140
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.