Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Fineliner Line-Up, 0,4mm, ocker SCHNEIDER 191013
Artikel-Nr.:
     639-025949013
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191013
EAN/GTIN:
     4004675104076
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, vulcan-yellow, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe der Kappe: vulcan-yellow, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe der Kappe:
vulcan-yellow
Farbe des Schaftes:
grün
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,4 mm schneider, schneider feinliner, feinliner 0,4 mm, Line-Up, Lineup, Line Up, Schneider, Geotec, 0, 4mm, Dreikantschaft, Gehäuse 88% biobasierter Kunststoff, gummierter Schaft, Einzelstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 0,86*
Lager 639
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,86*
12 Tage
169
5
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.