Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Fineliner Line-Up, 0,4mm, orange SCHNEIDER 191006
Artikel-Nr.:
     639-025949006
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191006
EAN/GTIN:
     4004675103864
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, tango-orange, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe der Kappe: tango-orange, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Schreibspitze
Farbe der Kappe:
orange
Farbe des Schaftes:
grün
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Strichstärke:
0,40 mm
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Minenstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
21
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,54*
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,54*
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,98*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.