|  |
 |
| Artikel-Nr.: 639-010381 Herst.-Nr.: 352110 EAN/GTIN: 4007751049254 |
| |
|
|  |  |
 | TECHNO-Zeichenplatte DIN A3, Art. 352110, aus Polysterol inklusive Parallel-Zeichenschiene mit Doppelhalterung. Samtweiches Gleiten der Zeichenschiene durch neue Führungstechnik. Parallel-Zeichenschiene mit Feststellautomatik für punktgenaues Arretieren und Freischaltung, 4-fach Skalierung, gegenläufiger Winkelmesser, Parallellinien. Gerasterte Führungsnuten zum Halten, Führen und Schraffieren mit Techno-Zubehör. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Plattenkorpus aus hochwertigem, schlag- und bruchfestem Kunststoff. Zeichenfläche mit Mikro-Körnung für eine bessere Linienkennung macht den Bleistiftstrich dunkler und erkennbarer und gibt der Zirkelspitze den richtigen Halt. Mechanische Papier-Klemmleiste mit stufenlos wirkender Schiebetaste hält zuverlässig dünnes oder stärkeres Zeichenpapier. Rechtwinkliger Papieranschlag. Extra breite Papier-Eckklemmung gegen "Eselsohren". Maßskala 1:1 und 1:2, Zirkelabgreifteilung. Optimale Rutschfestigkeit der Platte auf dem Arbeitstisch. Auf der Rückseite befinden sich Haltezapfen für TECHNO-Schablonen. Weitere Informationen:  |  | Verwendung für Papierformat: | A3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, rumold zeichenplatte a3, zeichenschiene, zeichenschiene rumold, 3811276002, TZ PLATTE A3, RUM352110, 427093002, 104799, 352110, 1704802, ZEICHENPLATTE MARABU RUMOLD, ZEICH, Zeichenplatten |
|  |  |
| |