Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Acrylfarbe, 80ml, tannengrün MARABU 12000 004 075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Acrylfarbe, 80ml, tannengrün MARABU 12000 004 075
Basic Acrylfarbe, 80ml, tannengrün MARABU 12000 004 075
Basic Acrylfarbe, 80ml, tannengrün MARABU 12000 004 075
Artikel-Nr.:
     639-010379075
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     12000 004 075
EAN/GTIN:
     4007751115324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
marabu acrylfarbe
acrylfarben tannengrün
Brillante Farben für pure Malfreude. Mit dieser Acrylmalfarbe auf Wasserbasis malen sich Ihre Bilder fast von selbst! BasicAcryl ist wunderbar cremig und dadurch leicht zu vermalen, trocknet schnell und ist somit wieder rasch übermalbar. Die samtmatte Farbe besitzt eine gute Deckkraft und trocknet wasser- und speichelfest auf; sie kann mit Pinsel oder Malspachtel/-messer vermalt werden. Die brillanten, lichtechten Farbtöne sind untereinander mischbar (einschließlich Metallic) und bei Bedarf mit Wasser verdünnbar. Die universelle BasicAcryl garantiert beste Ergebnisse in allen Acrylmaltechniken auf Leinwand, Papier, Karton, Holz, selbsthärtenden Modelliermassen und vielem mehr. Sie eignet sich neben dem Malen von Bildern auch für das kreative Gestalten auf traditionellen Basteluntergründen ebenso wie für das Malen im Kunstunterricht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
tannengrün
Weitere Suchbegriffe: 12000004075, 120004075, 120004004 MARABU, 80, MARABU, 10010379004, Malspachtel spitzMARABU 0172 00 002 7, 5cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 2,54*
€ 4,10*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 2,74*
€ 4,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.