Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, schwarz, TL 5000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, schwarz, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, schwarz, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, schwarz, TL 5000 kg
Industriepalette Kunstst., 1000 x 1200 mm, Kufen, schwarz, TL 5000 kg
Artikel-Nr.:
     638-TRI1074-10121012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1074-10121012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

- geschlossenes Oberdeck

- Material: 100% recyceltes Polyethylen

- Farbe: Schwarz

- Rand: ohne

- Kufen: Kufenleiste

- Abmessungen: B1000mm x L1200mm x H150mm

- Gewicht: 30kg

- Traglast:

+ statisch

Weitere Suchbegriffe: industriepalette, Palette, Europalette, Euro-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.