Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-MF1103A-08000001-2
Hersteller:
     PMF
Herst.-Nr.:
     MF1103A-08000001-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 0,5mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

0,50 mm

"hochelastisch"

Stärke : 0,50 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 838,79*
€ 998,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 837,70*
€ 996,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 813,23*
€ 967,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 781,46*
€ 929,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 725,75*
€ 863,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.