Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 0,50mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-MF1103A-08000001-1
Hersteller:
     PMF
Herst.-Nr.:
     MF1103A-08000001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 0,5mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

0,50 mm

"hochelastisch"

Stärke : 0,50 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 4 m, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 520,36*
€ 619,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 512,94*
€ 610,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 504,80*
€ 600,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 484,52*
€ 576,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 439,78*
€ 523,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.