Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 8m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 8m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 8m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 8m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-MF1103A-08000000-3
Hersteller:
     PMF
Herst.-Nr.:
     MF1103A-08000000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 8x8m

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

0,50 mm

"hochelastisch"

Stärke : 0,50 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie 1 mm, gartenteichfolie, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.698,87*
€ 2.021,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.674,20*
€ 1.992,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.584,43*
€ 1.885,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.527,89*
€ 1.818,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.459,97*
€ 1.737,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.