BlueLine flexibel und durchdacht
BlueLine Bags sind robuste, medizinische Isoliertaschen mit 3, 10, 16 oder 30 Liter Volumen.
Die Fluide gewährleisten sowohl an sehr kalten Wintertagen, als auch im heißen Sommer
eine konstante Innentemperatur und schützen Ihre Produkte gegen Frost und Hitze.
Die BlueLine Bags werden mit Fluidakkus ausgestattet, die nicht nur als +4C, sondern auch in
+22°C, -18°C, -21°C, -30°C erhältlich sind.
Ob Sie Medikamente bei 2 bis 8 °C oder bei 15 bis 25°C zur Abholung durch Patienten bereitstellen
müssen die BlueLineBags mit Fluidakkus sind die Lösung für Sie. Mit BlueLine Bags sind Transportzeiten
bis zu 16 Stunden möglich, die Mini Vacuum Box 16L hält mit TempShells auch bei extremer Hitze
48 Stunden und mehr.
Isoliertasche BlueLine Bag 5 L - Set 4°C
BlueLine Bags und 4˚C TempShells eignen sich insbesondere für klinische Studien
aller Phasen. Die BlueLine Bags sind unsere hervorragende Lösung, um Ihre Medikamente
für klinische Studien der Phase II oder III auf der letzten Meile auf der exakten Temperatur
zu halten.
SET besteht aus:
- 1 x Isoliertasche BlueLine Bag 5L
inkl. Schultertragegurt
- 1 Paar TempShell Elements (Akkus Boden/Deckel) 4°C
- 1 Paar TempShell Frames (Rahmenakku) 4°C
Beschreibung Isoliertasche 5L:
Außen: 310 x 150 x 200 mm
Innen: 280 x 120 x 170 mm
Farbe: blau/schwarz
Volumen: 5L
Gewicht: ca. 0,4 kg
Beschreibung TempShells Elements
Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff
Ein Flüssig-Kristall-Thermometer 0°C bis 12°C
zeigt die aktuelle Temperatur des Speicherelements.
Abmessungen:
Außen: 275 x 155 x 60 mm
Innen: 210 x 110 x 30 mm
Farbe: PE Natur
Fluid: blau
Gewicht: 2 x 0,55 = 1,1 kg
Bestellnummer (Paar): 51766-A100029 bestehend aus 2 Halbschalen
Beschreibung TempShell Rahmen
Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff.
Abmessungen:
Außen: 275 x 155 x 60 mm
Innen: 210 x 110 x (2 x 30) mm
Farbe: PE Natur
Fluid: blau
Gewicht: 2 x 0,32 = 0,64 kg
Bestellnummer (Paar): 51766-A100030 bestehend aus 2 Rahmen
Alle 4 C Akkus halten eine Temperatur von 2°C bis 8°C.
Mit dem 4° Temperaturspeicher Element ist es möglich, eine durchgehende Kühlkette zu gewährleisten.
Dies geschieht durch die Nutzung einer speziellen Kühlflüssigkeit, die Ihre Latentwärme
zwischen 4 °C und 6 °C abgibt.
Das Produkt wird somit ohne aktive Kühlung beim Transport auf einem nahezu konstanten
Temperaturniveau gehalten.
Aufgeladen wird der 4° Temperaturspeicher in einem 2 bis 4°C Kühlschrank.
Weitere lieferbare Isoliertaschengrößen:
3L, 5L, 10L, 16L, 30L
Weitere lieferbare Akkus in verschiedenen Temperaturbereichen und Größen:
4°C, 22°C, 37°C, -18°C, -21°C, -30°C,
weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF