Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox isolierend Blue Line 5L, zertifiziert, wiederstf., incl. -18°C TempShells,Farbe Blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Transportbox isolierend Blue Line 5L, zertifiziert, wiederstf., incl. -18°C TempShells,Farbe Blau
Transportbox isolierend Blue Line 5L, zertifiziert, wiederstf., incl. -18°C TempShells,Farbe Blau
Transportbox isolierend Blue Line 5L, zertifiziert, wiederstf., incl. -18°C TempShells,Farbe Blau
Transportbox isolierend Blue Line 5L, zertifiziert, wiederstf., incl. -18°C TempShells,Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-51766-b100023-minus18set
Hersteller:
     DELTAT
Herst.-Nr.:
     B100023-minus18Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter
BlueLine - flexibel - durchdacht
Das modulare System der BlueLine Boxen wurde für den effzienten Transport von Life Science Produkten
entwickelt. Das patentgeschützte Design erlaubt es verschiedene Transportvolumina sowie verschiedene
Transporttemperaturen mit unterschiedlichen Temperierelementen einzustellen.
Die TempShells Elemente und TempShell Rahmen passen exakt in jede Boxengröße.
Weiterhin können Sie die 5 und 10 Liter Boxen auch mit 600 ml Akkus einsetzten.
Für die 20, 30 und 50 Liter BlueLine stehen Ihnen zusätzlich 2 und 3Liter Kühlelemente zur Verfügung.
 
Alle Temperierelemente sind nicht nur in +4°C sondern auch in +22°C, +37°C, -18°C, -21°C
und -30°C erhältlich, sodass für jedes Transportgut ein passendes Element zur Verfügung steht.

Die 50mm starke Polypropylenisolation macht den maschienwaschbaren Mehrwegbehälter besonders
stabil. Ohne das Transportgut zu berühren und mit Gewicht zu belasten, gibt es verschiedene
Auflagepositionen für die Temperierelemente.

Wenn gewünscht kann der Behälter mit einem ThermoScan Datenlogger oder einem RFID-Tag zur
Temperaturaufzeichnung und Identifikation ausgestattet werden.
Alle Boxengrößen sind für den Transport aufeinander stapelbar, sehr leicht und mit
ergonomischen Griffen ausgestattet. Mit einem Siegel können die Boxen gegen unbefugtes Öffnen
gesichert werden.
 
Die mit dT-Fluid befüllten Elemente gewährleisten sowohl bei negativen als auch positiven
Außentemperaturen währende des Transportes eine konstante Innentemperatur und
schützen Ihre Produkte 
 
TransPorter Blue Line 5 L - Set  -18°C
Isolierende, widerstandsfähige Transportbox
Robust, ergonomische Tragegriffe, stapelbar, spülmaschinengeeignet, versiegelbar.

Material: Expandiertes Polypropylen (blau);

SET besteht aus:
- 1 x Transportbox Blue Line 5L
   inkl. Schultertragegurt, 10 Siegel & 2 Haltestangen
- 1 Paar TempShell Elements (Akkus Boden/Deckel) -18°C
- 3 Paar TempShell Frames (Rahmenakku) -18°C

Beschreibung Transportbox:
Außen: 464 x 257 x 230 mm
Innen: 290 x 170 x 155 mm
Farbe: blau
Volumen: 5L
Gewicht: ca. 1,44 kg

Beschreibung TempShells Elements
Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff
Ein Flüssig-Kristall-Thermometer zeigt die aktuelle Temperatur des Speicherelements.

Abmessungen:
Außen: 275 x 155 x 60 mm
Innen: 210 x 110 x 30 mm
Farbe: PE Natur
Fluid: weiß transparent
Gewicht: 2 x 0,75 = 1,5 kg
Bestellnummer (Paar): 51766-A100017 bestehend aus 2 Halbschalen
 
Beschreibung TempShell Rahmen
Verschluss: Aluverbundfolie und Schutzkappe aus Kunststoff.
 
Abmessungen:
Außen: 275 x 155 x 60 mm
Innen: 210 x 110 x (2 x 30) mm
Farbe: PE Natur
Fluid: weiß transparent
Gewicht: 2 x 0,5 = 1,0 kg
Bestellnummer (Paar): 51766-A100018 bestehend aus 2 Rahmen
 
Alle -18 C Freeze-Elemente halten eine Temperatur von -22°C bis -18°C.
 
Weitere lieferbare Transportboxgrößen:
5L, 10L, 20L, 30L, 50L auf Anfrage
 
Weitere lieferbare Akkus in verschiedenen Temperaturbereichen und Größen:
4°C, 22°C, 37°C,  -18°C, -21°C, -30°C,

weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox blau kunststoff, gastro-isolierbehälter 5l, gastro thermobehälter, Isolierbox, Kühl-Akku, Kühlakku, Isolierbehälter, Isoliertaschen, Temperaturtransport, Vakuumbehälter, medizinischer Transport, Bluttransport, Medikamententransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 356,68*
€ 424,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 354,55*
€ 421,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 347,51*
€ 413,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 340,44*
€ 405,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 298,87*
€ 355,66
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTAT
B100205-22Set
ab € 279,67*
Ähnlich
DELTAT
B100205-37Set
ab € 280,06*
Ähnlich
DELTAT
B100205-4Set
ab € 280,15*
Ähnlich
DELTAT
B100034-22Set
ab € 378,98*
Ähnlich
DELTAT
B100034-37Set
ab € 380,47*
Ähnlich
DELTAT
B100034-4Set
ab € 382,18*
Ähnlich
DELTAT
B100034-minus18Set
ab € 399,79*
Ähnlich
DELTAT
B100034-minus21Set
ab € 401,07*
Ähnlich
DELTAT
B100034-minus30Set
ab € 399,99*
Ähnlich
DELTAT
B100023-22Set
ab € 277,95*
Ähnlich
DELTAT
B100023-37Set
ab € 279,89*
Ähnlich
DELTAT
B100023-4Set
ab € 279,29*
Ähnlich
DELTAT
B100023-minus21Set
ab € 300,81*
Ähnlich
DELTAT
B100023-minus30Set
ab € 298,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.