Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenmantel Langarm ESD, ESD-Bekleidung, EN61340-5-1, Farbe Schwarz, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenmantel Langarm ESD, ESD-Bekleidung, EN61340-5-1, Farbe Schwarz, Gr. XS
Damenmantel Langarm ESD, ESD-Bekleidung, EN61340-5-1, Farbe Schwarz, Gr. XS
Damenmantel Langarm ESD, ESD-Bekleidung, EN61340-5-1, Farbe Schwarz, Gr. XS
Artikel-Nr.:
     638-51672-080054801900046-xs
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     80054801900010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
CONDUCTEX ®  gehört zu den leichtesten und komfortabelsten Materialien, wenn es um
den Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung geht.
Das Mischgewebe überzeugt durch sehr gute Ableitwerte und hohen Tragekomfort.
Alle Schließnähte sind zusätzlich eingefasst. Gewebe mit Qualitätslabel „Atmungsaktivität“
des Prüfinstituts Hohenstein. Außerdem erhältlich: Damenmäntel mit tailliertem Schnitt.
 
- 1-farbig
- ohne Seitennähte geschnitten
- Reverskragen
- einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- 1 aufgesetzte Brusttasche links
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen
- 2 Abnäher beim Damenmantel
- Ärmelsaum regulierbar über Druckknopf
- EPA-Stickemblem auf rechtem Oberarm. 

 

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.