Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd ArcSelect flammhemmend, zertifiziert, Störlichtbogen Klasse 1, Farbe Navy, Größe 45/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshemd ArcSelect flammhemmend, zertifiziert, Störlichtbogen Klasse 1, Farbe Navy, Größe 45/46
Arbeitshemd ArcSelect flammhemmend, zertifiziert, Störlichtbogen Klasse 1, Farbe Navy, Größe 45/46
Arbeitshemd ArcSelect flammhemmend, zertifiziert, Störlichtbogen Klasse 1, Farbe Navy, Größe 45/46
Artikel-Nr.:
     638-51672-0122760026001-45-45
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     0122760026001-45-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Unser HB-ArcSelect ®  Hemd und der komplett doppellagig verarbeitete Mantel aus der
beliebten Baumwoll-Polyamid-Mischung erhöhen als zusätzliche Bekleidungslage die
Sicherheit an lichtbogengefährdeten Arbeitsplätzen.
Damit sind sie die perfekte Ergänzung zu vielen Hitze-, Flamm- und
Störlichtbogenschutz-Kollektionen.
Der Mantel deckt zudem große Körperpartien ab und bietet
bestmöglichen 7kA Rundum-Schutz.
 
1-farbig
• Passform Comfort Fit
• klassischer  Umlegekragen mit Steg
• Frontverschluss mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
• 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
• ergonomisch geformte Ärmel
• Armabschluss mit genormtem und schützendem Ärmelschlitz sowie  
  Druckknöpfen zum Verstellen
• FR-Leasingkoller
• Normenpiktogramme als FR-Direkteinstickung auf rechter Manschette.

Hinweis: weitere Farben und Größen auf Anfrage

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: arbeitshemden blau, arbeits hemd, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.