| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-010255006200153-48 Herst.-Nr.: 10252008400353 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ideal für klassische Schweißerarbeiten und auch mit zusätzlichem Schutz vor flüssigem Eisen: Die probanisierte, mit einer speziellen FR-Ausrüstung versehene Baumwolle ist besonders robust und bietet hohen Tragekomfort sowie Atmungsaktivität. PROBAN ® schützt vor Hitze, Funken und Schweißspritzern bis Klasse 2 A1 nach EN ISO 11611. Der Flammschutz bleibt auch nach wiederholten Wäschen und Reinigungszyklen bestehen. 1-farbig • Stretchträger mit Klemmschnallen • gerader Nierenschutz • Latztasche und Gesäß- tasche rechts – jeweils verstärkt und mit Patten und verdeckten Druckknöpfen • 2 Seiten- nahttaschen • 1 verstärkte Zollstocktasche rechts mit Patte • 2 seitliche Einstiege sowie Schlitz- verarbeitung jeweils mit Knöpfen. Hinweis: weitere Farben und Größen auf Anfrage Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißerhose grösse 48 latz, schweißer latzhose, schweißerlatzhose grau, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl |
| | |
| |