Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel 3/4 , pro Line, ESD-Logo, Unisex, Druckknöpfe, 146 g/m² - hellblau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel 3/4 , pro Line, ESD-Logo, Unisex, Druckknöpfe, 146 g/m² - hellblau, Gr. 3XL
ESD-Arbeitsmantel 3/4 , pro Line, ESD-Logo, Unisex, Druckknöpfe, 146 g/m² - hellblau, Gr. 3XL
ESD-Arbeitsmantel 3/4 , pro Line, ESD-Logo, Unisex, Druckknöpfe, 146 g/m² - hellblau, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     638-51666-dswl41028
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     DSWL41023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Beschreibung:
Die ESD Mäntel von SafeGuard sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen
hohen Tragekomfort vor. Die Pro Line hat ein Flächengewicht von 146g/m².
Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch,
das ESD Logo ist auf die Brusttasche gestickt.
Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich denn Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo anf der Brusttasche,
Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung: 63% PES, 33%
Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn
Flächengewicht: 146 g/m²

- 3/4 Konfektionslänge
- Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
- 2 Seitentaschen
- ESD LOGO auf der Brusttasche
- Druckknopfleiste mit Stoff bedeckt
- Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 105 -107 Ohm
- Unisex Ausführung
- typischer Ableitwiderstand: 10⁵ – 10⁷ Ohm
- 63% PES, 33% Baumwolle, 4% Carbonfaser

Farbe: hellblau
Flächengewicht 146 g / m²

Weitere Beschreibung oder technische Daten, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel blau 3xl, arbeitskittel blau, arbeitskittel, ESD-Bekleidung, ESD-Jacke, ESD-Hose, ESD-Armband, ESD-T-shirt, ESD-Poloshirt, ESD-Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.