Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch traditionell 1500x1000mm LxB, Tragkraft 2000kg, Seitenwand 200mm, 4 Beine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißtisch traditionell 1500x1000mm LxB, Tragkraft 2000kg, Seitenwand 200mm, 4 Beine
Schweißtisch traditionell 1500x1000mm LxB, Tragkraft 2000kg, Seitenwand 200mm, 4 Beine
Schweißtisch traditionell 1500x1000mm LxB, Tragkraft 2000kg, Seitenwand 200mm, 4 Beine
Artikel-Nr.:
     638-51646-twt15150100
Hersteller:
     GPPH
Herst.-Nr.:
     TWT15150100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch gpph

DER RICHTIG GEWÄHLTE SCHWEIßTISCH BIETET SCHNELLE UND PRÄZISE
BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE EINFACHE 2D-KONSTRUKTION (Z.B.
GELÄNDERBAU), VOR ALLEM ABER PRÄZISE ARBEITEN AN OBJEKTEN MIT EINER GRÖßEREN
ANZAHL VON ABMESSUNGEN. NEBEN DER VEREINFACHTEN PRODUKTION VON
EINZELTEILEN HAT ES AUCH DEN VORTEIL DER SERIENFERTIGUNG. ZEITAUFWÄNDIGE
ARBEITEN, WIE Z.B. DIE VERMESSUNG UND GENAUE ANORDNUNG DER EINZELTEILE,
WERDEN DEUTLICH VEREINFACHT UND REPRODUZIERBAR.
UNSERE PRODUKTE WERDEN IN FAST ALLEN INDUSTRIEZWEIGEN EINGESETZT - VOR ALLEM
IM MASCHINEN-, BAU-, METALL- UND AUTOMOBILBEREICH.
PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN PROFESSIONELLER SCHWEIßTISCHE, INDEM SIE
PRÄZISE KONSTRUKTIONEN IN VIEL KÜRZERER ZEIT HERSTELLEN! 

TECHNISCHE PARAMETER DER TISCHE
- Stabile Konstruktion,
- Höchste Verarbeitungsqualität,
- Ideale Ebenheit des Tisches [+/- 0,5 mm pro Meter],
- Material S355J2+N*,
- Tischplattenstärke 15mm,
- Lochsystem 28 im Raster 100x100mm,
- Drei Lochreihen in den Seitenwänden,
- Gefaste Löcher für eine einfache Werkzeugmontage,
- Gravierte Skala im 100x100mm Raster,
- Höhenverstellung bei Standardbeinen ca. 880-930 mm,
- Möglichkeit der Verwendung von Edelstahlkappen,
- Möglichkeit der Verbindung von Tischen, um eine größere Arbeitsfläche zu erhalten,
- Mit Rippen verstärkte Tische,
- Möglichkeit der Personalisierung der Tischgröße,
- Tabellen und Werkzeuge nach ISO 2768-1.
 
* Wir verwenden ein ausgewähltes Blech. Je nach Charge kann es in blau und dunkelgrau sein. Es
ist natürlich, dass verschiedene Farbtöne auf einem einzigen Blatt erscheinen - dies ist das Ergebnis
des technologischen Prozess in der Schmelze und hat weder Einfluss auf die Qualität noch auf die
Struktur.
Wir ätzen das Blech nicht, um eine einheitliche Farbe zu erhalten, denn durch dieses Verfahren
wird die Tischplatte endlich hell. Der Blitz kann beim Schweißen vom weißen Tisch abprallen, was
die Arbeit erschwert!
Wir streichen unsere Tische nicht mit Farbe, da das Abdecken der Tischplatte mit Farbe die
Durchführung (Masse) erschwert.  
Unsere Tische sind mit einem Präparat auf Ölbasis überzogen, das sie während des Transports und
der ersten Verwendung schützt. Wir empfehlen die Verwendung von Spaltschutzmitteln! 

Auch mit Rollen lieferbar (Aufpreis)

Weitere Tischgrößen und Zubehör, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Spezial Schweißtisch, Schweißzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.514,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.690,43*
€ 3.201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,40*
€ 3.169,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.580,47*
€ 3.070,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,91*
€ 3.020,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,73*
€ 2.992,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GPPH
N002-plus
ab € 102,19*
Zubehör
GPPH
N002-pro
ab € 104,90*
Zubehör
GPPH
M-EK-100100
ab € 3.641,49*
Zubehör
GPPH
M-EK-120120
ab € 3.958,95*
Zubehör
GPPH
M-EK-150160
ab € 4.489,84*
Zubehör
GPPH
M-D-200100
ab € 5.889,47*
Zubehör
GPPH
M-D-240120
ab € 6.426,61*
Zubehör
GPPH
M-D-320150
ab € 7.234,01*
Zubehör
GPPH
M-E-100100
ab € 3.390,52*
Zubehör
GPPH
M-E-120120
ab € 3.677,71*
Zubehör
GPPH
M-E-160150
ab € 4.071,63*
Zubehör
GPPH
TWT15100100
ab € 1.975,01*
Zubehör
GPPH
TWT15120120
ab € 2.256,18*
Zubehör
GPPH
TWT15150148
ab € 2.692,23*
Zubehör
GPPH
TWT15200100
ab € 3.194,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.