Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch modular Doppeltisch 2000x1000mm LxB, Tragk. 1000kg, Höhe 850-1150mm, Rollen, 8 Beine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißtisch modular Doppeltisch 2000x1000mm LxB, Tragk. 1000kg, Höhe 850-1150mm, Rollen, 8 Beine
Schweißtisch modular Doppeltisch 2000x1000mm LxB, Tragk. 1000kg, Höhe 850-1150mm, Rollen, 8 Beine
Schweißtisch modular Doppeltisch 2000x1000mm LxB, Tragk. 1000kg, Höhe 850-1150mm, Rollen, 8 Beine
Artikel-Nr.:
     638-51646-M-D-200100
Hersteller:
     GPPH
Herst.-Nr.:
     M-D-200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
schweißtisch gpph

DER RICHTIG GEWÄHLTE SCHWEIßTISCH BIETET SCHNELLE UND PRÄZISE
BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE EINFACHE 2D-KONSTRUKTION (Z.B.
GELÄNDERBAU), VOR ALLEM ABER PRÄZISE ARBEITEN AN OBJEKTEN MIT EINER GRÖßEREN
ANZAHL VON ABMESSUNGEN. NEBEN DER VEREINFACHTEN PRODUKTION VON
EINZELTEILEN HAT ES AUCH DEN VORTEIL DER SERIENFERTIGUNG. ZEITAUFWÄNDIGE
ARBEITEN, WIE Z.B. DIE VERMESSUNG UND GENAUE ANORDNUNG DER EINZELTEILE,
WERDEN DEUTLICH VEREINFACHT UND REPRODUZIERBAR.
 
UNSERE PRODUKTE WERDEN IN FAST ALLEN INDUSTRIEZWEIGEN EINGESETZT - VOR ALLEM
IM MASCHINEN-, BAU-, METALL- UND AUTOMOBILBEREICH.
 
PROFITIEREN SIE VON DEN VORTEILEN PROFESSIONELLER SCHWEIßTISCHE, INDEM SIE
PRÄZISE KONSTRUKTIONEN IN VIEL KÜRZERER ZEIT HERSTELLEN!
 
ALLE UNSERE TISCHE WERDEN KOMPLETT IN POLIERT HERGESTELLT!
WIR HABEN EINE GROßE ERFAHRUNG, DIE ES UNS ERMÖGLICHT, DAS PRODUKT NACH DEN
ANFORDERUNGEN DES KUNDEN ANZUPASSEN. 

DOPPELTISCH
Die beliebtesten Sets-Tandems, die aus zwei einzelnen
Tischen bestehen.  Das Design der Tische erlaubt eine
Erweiterung in alle Richtungen.  

- Tisch besteht aus 2 x Tisch 1000x1000mm

TISCHPARAMETER:
- Stabile Konstruktion.
- Höchste Verarbeitungsqualität.
- Ideale Ebenheit durch die Einstellung der Oberfläche der Platten an jeweils drei Stellen.
- Loch- und Schlitzwerkzeugmontage.
- Tischplatte aus Material S355J2+N.
- Blechdicke 15mm.
- Maximale Tragfähigkeit 1000kg.
- Lochsystem Ø28 im 100x100mm Raster.
- Gefaste Löcher.
- Rollen mit Verstellbare Stützen in den Grundbeinen.
- Verstellbare Stützen in den Zusatzbeinen, in aufgeklappter Ausführung.
- Verstellbare Tischhöhe von 850mm - 1150mm, P=50mm.
- Möglichkeit der Verbindung von Tischen, um eine größere Arbeitsfläche zu erhalten.
- Mit Rippen verstärkte Tische.
- Plattenoberfläche - Standard mit Fräsen.
- Tabellen und Werkzeuge nach ISO 2768-1. 

VORTEILE UND NUTZEN DES MODULAREN TISCHAUFBAUS
 
Perfekte Ebenheit des Tisches – Erreicht wird dies durch die Möglichkeit,
die Oberfläche jeder Arbeitsplatte an drei Stellen mit Abstandshaltern zu
verstellen - diese Lösung ermöglicht es dem Anwender, den Tisch viele Jahre
lang zu nutzen und gleichzeitig die perfekte Oberfläche der Arbeitsplatte zu
erhalten!  
 
Loch- und Schlitzwerkzeugmontage –  Standardmäßig hat der Tisch Ø28
Löcher im Raster 100x100mm. Darüber hinaus ermöglicht das Design unserer
modularen Tische eine Erhöhung der Anzahl der Werkzeughalterpositionen in
den Spalten zwischen den Tischplatten - mehr Ergonomie! 

Mobile Lochplatten – Tischplatte besteht aus Gleitplatten, die durch
Vergrößerung des Arbeitsbereichs verschoben oder gegen neue ausgetauscht
werden können, was die Lebensdauer beeinträchtigt!
 
Erhöhter Arbeitsbereich – Wir können dies tun, indem wir die Platten (wie
oben) bewegen, aber vor allem, indem wir viele Tische in verschiedene
Richtungen schnell zusammenfügen. Der Bediener hat die Möglichkeit, die
Anordnung der Tische je nach aktuellem Standort in der Halle und Produktion
anzupassen!
 
Verstellbare Tischhöhe – Bereich von 850mm bis 1150mm, alle 50 mm. Die Möglichkeit, den
Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse anzupassen, was die Ergonomie der Arbeit für viele Bediener
beeinflusst!
 
Flexibilität in der Anzahl der Schweißstationen – Vielfalt in
der Konfiguration, Vergrößerung der Fläche durch Kombination
sowie Erhöhung der Anzahl der Arbeitsplätze durch Aufteilung! 

Auch mit Rollen lieferbar (Aufpreis)

Weitere Tischgrößen und Zubehör, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Spezial Schweißtisch, Schweißzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.889,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.096,74*
€ 7.255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.047,83*
€ 7.196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,68*
€ 7.051,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.889,47*
€ 7.008,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GPPH
N002-plus
ab € 102,19*
Zubehör
GPPH
N002-pro
ab € 104,90*
Zubehör
GPPH
M-EK-100100
ab € 3.641,49*
Zubehör
GPPH
M-EK-120120
ab € 3.958,95*
Zubehör
GPPH
M-EK-150160
ab € 4.489,84*
Zubehör
GPPH
M-D-240120
ab € 6.426,61*
Zubehör
GPPH
M-D-320150
ab € 7.234,01*
Zubehör
GPPH
M-E-100100
ab € 3.390,52*
Zubehör
GPPH
M-E-120120
ab € 3.677,71*
Zubehör
GPPH
M-E-160150
ab € 4.071,63*
Zubehör
GPPH
TWT15100100
ab € 1.975,01*
Zubehör
GPPH
TWT15120120
ab € 2.256,18*
Zubehör
GPPH
TWT15150100
ab € 2.514,73*
Zubehör
GPPH
TWT15150148
ab € 2.692,23*
Zubehör
GPPH
TWT15200100
ab € 3.194,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.