Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&C Wagen, Plattformwagen, 2 Ladeflächen, 750x430mm, Tragf. 300kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C&C Wagen, Plattformwagen, 2 Ladeflächen, 750x430mm, Tragf. 300kg, verzinkt
C&C Wagen, Plattformwagen, 2 Ladeflächen, 750x430mm, Tragf. 300kg, verzinkt
C&C Wagen, Plattformwagen, 2 Ladeflächen, 750x430mm, Tragf. 300kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51564-13-1650
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-13-1650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen

C&C Wagen 2 Ladeflächen / Rohr

  • Grundrahmen und Lade‰ächenrahmen aus Rechteckrohr 30/15 mm
  • Schiebegriff aus Rohr Ø 21,3 mm
  • 4x Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung ohne Feststeller
  • Lade‰äche aus Vollmateriel Ø 8 mm bzw. Drahtgitter 40/40/4 mm
  • Obere Lade‰äche hochstellbar und senkrecht versenkbar
  • Tragfähigkeit obere Ladefläche: 100 kg
  • Galvanisch verzinkt
  • Anlieferung im Karton, leichte Selbstmontage

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: C&C Wagen, Schiebewagen, Magazinwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.