Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen, 1175x700mm, Tragf. 500kg, verzinktl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen, 1175x700mm, Tragf. 500kg, verzinktl
Schiebebügelwagen, 1175x700mm, Tragf. 500kg, verzinktl
Schiebebügelwagen, 1175x700mm, Tragf. 500kg, verzinktl
Artikel-Nr.:
     638-51564-02-5998VZ
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-02-5998VZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen

Plattform-Tisch-Etagenwagen - Schiebebügelwagen

  • Schiebegriff aus Rohr Ø 25 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
  • Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Lade‰ächen und Wände aus Melamin beschichteter Holzwerkstoffplatte (MDF)
  • ProŸlstahlrahmen aus Winkelstahl
  • Elektrolytisch (Galvanisch) verzinkt


Produktinfo:

  • Wand- und Stirnwandhöhen: 400 mm
  • Lade‰ächen bündig mit Rahmen.

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Schiebewagen, Magazinwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,06*
€ 495,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.