Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette FIDUS Hygiene 1210 3R, 1200x1000x160mm, HDPE, statisch 7500kg, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1210 3R, 1200x1000x160mm, HDPE, statisch 7500kg, Grau
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1210 3R, 1200x1000x160mm, HDPE, statisch 7500kg, Grau
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1210 3R, 1200x1000x160mm, HDPE, statisch 7500kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51554-13629
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     13629
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
 

Die neue FIDUS Hygienepalette im Industrieformat

Technische Daten

  • Abmessung: 1200 x 1000 x 160 mm
  • Eigengewicht: 21 kg
  • Dyn. Belastung: 1,5 t
  • Stat. Belastung: 7,5 t
  • Hochregal Belastung: 1,25 t
  • Farbe: grau
  • Material: HDPE
  • Ausführung: mit Rand

1 VE = 15 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette pp, hygiene palette, Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette, Schwerlastpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.691,0301*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 112,73534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.844,32005*
€ 2.194,74086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.811,47005*
€ 2.155,64936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.751,0001*
€ 2.083,69012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.718,47005*
€ 2.044,97936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.691,0301*
€ 2.012,32582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.